CategoryPage

Stopbuspakkingen (27 resultaten bevatten 593 Artikelen)


Grid
Lijst
Grid
Lijst

Stopbuspakkingen

Stopbuspakkingen, of glandpakkingen, dienen als asafdichtingen in verschillende industrieën, zoals de chemie, de petrochemie en voedingsindustrie. Er bestaan twee soorten stopbuspakkingen:

  • Pompasafdichtingen, die je gebruikt om roterende assen of plunjerpompen af te dichten;
  • Spindelafdichtingen, die je gebruikt om de spindel van een afsluiter af te dichten.

Stopbuspakkingen hebben smering nodig. Bij de aanschaf van een stopbuspakking is het verder belangrijk om te letten op de vorm, de afmetingen en het materiaal van het product. 

Vormen van stopbuspakkingen

Bij ERIKS kun je terecht voor stopbuspakkingen met verschillende vormen. Zowel de pomppakkingen als de spindelafdichtingen zijn verkrijgbaar op rol, waarmee je zelf de juiste afdichting maakt voor jouw toepassing, én als op maat gemaakte ringen. 


Het is handig om altijd een rol van het gewenste product op voorraad te hebben. Zo kun je, wanneer jij dat nodig hebt, meteen een nieuwe stopbuspakking maken met het gewenste formaat. Zorg er bij het monteren altijd voor dat de naad van de verschillende ringen verspringt; zo blijft jouw stopbuspakking goed op z’n plek. Weet je de afmetingen van jouw toepassing en ben je op zoek naar een extra stevig product? Dan kies je voor een HAMAR stopbuspakking uit ons assortiment. 

Stopbuspakking afmetingen

De afmetingen van stopbuspakkingen zijn metrische maten. Houd altijd rekening met de asdiameter, de doorsnede van het koord en de ruimte tussen de as en de stopbuskamer. Als je deze maten weet, bepaal je met de stopbuspakkingsnijder zo de juiste maten voor de verschillende ringen.

Stopbuspakking materialen

Voor de productie van stopbuspakkingen worden verschillende materialen gebruikt. Deze materialen zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën: natuurgaren, half-synthetische garen en synthetische garen. 


Het is belangrijk dat het materiaal van jouw blokpakking niet verkeerd reageert op de omstandigheden van jouw toepassing. Houd daarom altijd rekening met het medium, de temperatuur, de druk en de rotatiesnelheid. Hieronder vind je een kort overzicht van de drie hoofdmaterialen en hun algemene eigenschappen. 

  • Natuurgaren (organische garen) - Onder de natuurgaren vallen rameh, vlas (linnen), jute, hennep en katoen. De gevlochten pakkingen die gemaakt zijn van deze materialen zijn relatief goedkoop. Ook zijn ze veerkrachtig en is de kans op as(bus)slijtage klein. Daartegenover staat dat het temperatuurbereik van natuurgaren klein is. Ook de chemische bestendigheid is beperkt. 
  • Half-synthetische garen (organische synthetische garen) - Onder de half-synthetische garen vallen stopbuspakkingen van grafiet (ERI-GRAPHITE), koolstof (ERI-CARBON), glas en silikaat. Deze materialen hebben een hoog temperatuurbereik en een brede chemische bestendigheid. Ze zijn vaak erg kostbaar en hebben een matige drukbestendigheid.
  • Synthetische garen (anorganische synthetische garen) - Onder de synthetische garen vallen PTFE, PTFE/grafiet, aramide en PAN/acryl. Deze materialen zijn in het algemeen bestand tegen hoge temperaturen en sterke chemicaliën. PTFE is mechanisch niet sterk. Bij aramide is er een kans op as(bus)slijtage en hydrolyse.

Wil je meer weten over de chemische bestendigheid van de specifieke materialen? Raadpleeg dan onze Chemical Resistance Guide.

Stopbuspakkingen bestellen bij ERIKS

Krijg ik montage-instructies als ik een stopbuspakking aanschaf bij ERIKS?

Als je jouw stopbuspakking wilt monteren, gebruik je onze montagevoorschriften. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw toepassing goed blijft werken. Het is altijd handig om een stopbuspakkingsteker (voor montage) en een stopbuspakkingtrekker (voor demontage) in huis te hebben.

Wat is de prijs van de stopbuspakkingen van ERIKS?

Je vindt de prijs van onze HAMAR stopbuspakkingen op de pagina’s van de producten. Is er niet direct een prijs zichtbaar? Dan verschijnt deze zodra je inlogt.

Wat is de levertijd van de stopbuspakkingen van ERIKS?

De levertijd van een specifieke stopbuspakking staat aangegeven op de pagina van dat product. Heb je een product sneller nodig? Kies dan voor een ander materiaal dat ook functioneert in jouw toepassing.


Heb je hulp nodig bij het vinden van een goed alternatief? Neem contact met ons op via het aanvraagformulier.

Kan ik custom stopbuspakkingen bestellen?

Ben je op zoek naar een stopbuspakking met een afwijkende maat, vorm, kleur of materiaal? Laat ons je helpen en neem contact op via het aanvraagformulier.