ItemPage
PCE

GATES V-riem Hi-Power® klassiek profiel Z26.5 10x670Li

Series: Hi-Power

Type: Z/10

ERIKS Artikelnr: 1010527

EAN: 5412571049275

Fabrikant onderdeelnummer: 9001-20265

GATES HI-POWER® profiel Z
Ommantelde rubber v-riem met klassiek profiel.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Handelsnaam Hi-Power®
Type Z
Hoogte (mm) 6
Breedte (boven) (mm) 10
Referentielengte (ISO) (mm) 695
Binnenlengte (mm) 670
Materiaal PCP (Polychloropreen)
Trekkoord Polyester (PES)
Ommanteld Ja
Statisch geleidend volgens ISO 1813 Ja
Oliebestendig Ja
Temperatuurbestendigheid (°C) -30 tot +60
Min. schijfdiameter (mm) 60
Max. snaarsnelheid (m/s) 30-35
Gewicht (kg) 0.049

Vervangend product