ProductPage

GOODALL Rubber slang Nutralon SD, NBR voedingsmiddelen zuig-/persslang 10 bar, met dubbele stalen spiraal; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Reinigingsvoorschriften en verklaring EC1935/2004  (PDF)
Productoverzicht

Toepassing

  • zeer flexibele zuig- en persslang (SD) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen,etc.
  • gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
  • eveneens geschikt als transportslang voor de farmaceutische en cosmetische industrie

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 40
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter  25x6.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 25x6.0 ERIKS Artikelnr: 12948423
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter  32x6.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 32x6.0 ERIKS Artikelnr: 12948424
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter  38x6.5 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 38x6.5 ERIKS Artikelnr: 12948425
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter  50x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 50x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948426
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter  63x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 63x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948427
 
Log in om prijzen te zien
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter  75x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 75x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948428
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 100x8.0 GOODALL Rubber slang Nutralon SD, rol=40m, inwendige diameter 100x8.0 ERIKS Artikelnr: 12948429
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Inwendige diameter (mm)
Maximale werkdruk (bar): 10
Minimum barstdruk (bar): 40
Vacuümbestendigheid bij 20 °C (%): 90
Min. buigradius (mm)
Materiaal binnenwand: NBR3
Temperatuurbereik (°C): van -30 tot 100
Temperatuurbereik °F (°F): van -22 tot 212
Norm
Static wire: Nee
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)