GOODALL Rubber slang Nutralon, NBR voedingsmiddelen persslang 17 bar; volgens EC1935/2004, EU 10/2011, FDA, BfR, USDA en 3A
Product Documentatie
Document | Soort bestand |
---|---|
Product Data sheet default | Reinigingsvoorschriften en verklaring EC1935/2004 (PDF) |
Productoverzicht |
Toepassing
- zeer flexibele persslang (D) voor voedingsmiddelen: geschikt voor transport van melkproducten, dierlijke vetten, plantaardige oliën, vruchtensappen, etc.
- gemakkelijk te reinigen door de gladde binnenwand
- eveneens geschikt voor lage druk stoom als reinigingsslang
- laat zich niet makkelijk vervormen en weerstaat incidenteel overrijden
- geschikt voor lichte onderdruk; bij zuig toepassingen <30% zie het SD Lite type
- voor zuig toepassingen tot 90% zie het SD type met stalen spiraal
Aanbevolen in: Voedingsmiddelen
Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Tabellen
GOODALL
Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 13x5
ERIKS Artikelnr: 12948412
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 19x6
ERIKS Artikelnr: 12948413
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 40 meter
|
||
GOODALL
Rubber slang Nutralon, rol=40m, inwendige diameter 25x6
ERIKS Artikelnr: 12948414
|
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
|