ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, EPDM reinigingsslang voor de voedingsmiddelenindustrie 20 bar

Product documentatie

Document Soort bestand
Product Data sheet default Download  (PDF)

Toepassing

  • flexibele en ijzersterke heet water- en uitstoomslang
  • toepasbaar voor open stoom
  • geschikt voor o.a. het reinigen van vloeren in slachthuizen en de levensmiddelenindustrie
  • de slang laat geen strepen achter
  • geschikt voor montage op slanghaspels

Technische informatie
Constructie
Uitvoering
Goedkeuring
Opties
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 6
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -40 tot 164
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 10x5 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 10x5 ERIKS Artikelnr: 10069593
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 13x5 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 13x5 ERIKS Artikelnr: 11089003
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 19x6 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 19x6 ERIKS Artikelnr: 11089004
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 25x7 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 25x7 ERIKS Artikelnr: 11089005
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 32x7 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 32x7 ERIKS Artikelnr: 11089006
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 38x8 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 38x8 ERIKS Artikelnr: 11089007
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 50x10 Rubber slang Premium Cleanfixx FDA, rol=40m, inwendige diameter 50x10 ERIKS Artikelnr: 11089008
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 0,01 meter
Voorraadartikel
Maximale werkdruk (bar): 6
Inwendige diameter (mm)
Minimum barstdruk (bar): 60
Min. buigradius (mm)
Temperatuurbereik °C (afhankelijk van het medium) (°C): van -40 tot 164
Materiaal binnenwand: EPDM
Filters wissen (7 van 7 artikelen getoond)