ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

OPTIBELT V-riem VB klassiek profiel Z27 10x670Li

Serie: VB

Type: Z/10

ERIKS Artikelnr: 23608602

Catalogusartikelnr 1: 814013

EAN: 4014486031720

Fabrikant onderdeelnummer: 10 6707700

Prijs (Per stuk):
€ 12,14
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Handelsnaam VB
Type Z
Hoogte (mm) 6
Breedte (boven) (mm) 10
Referentielengte (ISO) (mm) 692
Binnenlengte (mm) 670
Materiaal Rubber
Trekkoord Polyester (PES)
Ommanteld Ja
Uitvoering vormvertand Nee
Uitvoering dubbel v-profiel Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813 Ja
Oliebestendig Ja
Temperatuurbestendigheid (°C) -40 tot +70
Min. schijfdiameter (mm) 50
Max. snaarsnelheid (m/s) 30