ItemPage
PCE

STANLEY Rolbandmaat 5m-19mm Powerlock

ERIKS Artikelnr: 23144789

Catalogusartikelnr 1: 23144789

Catalogusartikelnr. 2: 23144789

EAN: 3253561331947

Fabrikant onderdeelnummer: 1-33-194

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,29
Log in om uw condities te zien

Rolbandmaat Powerlock, in verchroomde kunststof behuizing:
Uitvoering: band van gewelfde, mylar-gecoat verenbandstaal, geel gelakt, met een duidelijk leesbare 2-kleurige opdruk, naar keuze in verchroomd kunststof- of metalen behuizing. Bestendig tegen corrosie, krassen en chemicaliën. Met automatisch bandterugloop, vastzetinrichting en afneembare riemclip. Meetnauwkeurigheid volgens EG-nauwkeurigheidsklasse II.
Lengte: 5 m
Breedte: 19 mm

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (m) 5