ItemPage
PCE

THORMAS Din125b ms sluitring/mf m12 /500

Serie: DIN 125B

ERIKS Artikelnr: 23262262

Catalogusartikelnr 1: 23262262

EAN: 8715492240590

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,39
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 100

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 13
Buitendiameter (mm) 24
Dikte (mm) 2.5
Geschikt voor boutmaat (M..) 12
DIN-norm 125B
Type Vlakke sluitring
Facet Ja
ISO-Norm 7090