ItemPage
PCE

THORMAS DIN125a messing M4 /1000 sluitring/rondsel zonder afschuining

Serie: DIN 125A

ERIKS Artikelnr: 23262280

Catalogusartikelnr 1: 23262280

EAN: 4043952049433

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,02
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 4.3
Buitendiameter (mm) 9
Dikte (mm) 0.8
Geschikt voor boutmaat (M..) 4
DIN-norm 125A
Type Vlakke sluitring
Facet Nee
ISO-Norm 7089