ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

Dlt fastclip TC BCC BCC 25-50

ERIKS Artikelnr: 23273597

EAN: 8715492879097

Fabrikant onderdeelnummer: 60313025050

 
Prijs (Per stuk):
€ 5,70
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Veerstaal
Oppervlaktebescherming Deltatone
Buis-/kabeldiameter (mm) 20
Breeklast (N) 110
Soort bevestiging BCC25-50