ProductPage

Slangklem SPIRALEX

Speciale wormschroefklem voor spiraalslangen type Vacufixx, Abraflex en CP (met uitzondering van de slangtypen Abraflex-HD en Abraflex-SHD). Wormschroefklem voorzien van een 'geïntegreerde spiraalbrug' zodoende dat een volledige aandrukking op de totale omtrek van de slang wordt gewaarborgd. Dit garandeert een zekere en dichte verbinding van de slang met het aansluitstuk. Materiaal: band in chroomstaal, schroef van verzinkt staal, spiraalbrug in RVS. Bandbreedte: 9 mm.

Voorraadartikel
Type: SPIRALEX
Klembereik (mm)
Materiaal: AISI 430
Bandbreedte (mm)
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende
Slangklem SPIRALEX voor slang DN180 Slangklem SPIRALEX voor slang DN180 ERIKS Artikelnr: 10016327
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Slangklem SPIRALEX voor slang DN70-75 Slangklem SPIRALEX voor slang DN70-75 ERIKS Artikelnr: 10016322
 
Log in om prijzen te zien
Slangklem SPIRALEX voor slang DN120-127 Slangklem SPIRALEX voor slang DN120-127 ERIKS Artikelnr: 10016325
 
Log in om prijzen te zien
Slangklem SPIRALEX voor slang DN200 Slangklem SPIRALEX voor slang DN200 ERIKS Artikelnr: 10016328
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 10 stuk
Slangklem SPIRALEX voor slang DN90 Slangklem SPIRALEX voor slang DN90 ERIKS Artikelnr: 10016323
 
Log in om prijzen te zien
Slangklem SPIRALEX voor slang DN38-45 Slangklem SPIRALEX voor slang DN38-45 ERIKS Artikelnr: 10016320
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Slangklem SPIRALEX voor slang DN150-152 Slangklem SPIRALEX voor slang DN150-152 ERIKS Artikelnr: 10016326
 
Log in om prijzen te zien
Slangklem SPIRALEX voor slang DN100-102 Slangklem SPIRALEX voor slang DN100-102 ERIKS Artikelnr: 10016324
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 20 stuk
Slangklem SPIRALEX voor slang DN50-55 Slangklem SPIRALEX voor slang DN50-55 ERIKS Artikelnr: 10016321
 
Log in om prijzen te zien
Slangklem SPIRALEX voor slang DN60-65 Slangklem SPIRALEX voor slang DN60-65 ERIKS Artikelnr: 11192430
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Type: SPIRALEX
Klembereik (mm)
Materiaal: AISI 430
Bandbreedte (mm)
Filters wissen (31 van 31 artikelen getoond)
Aantal per pagina   
Volgende