ProductPage

ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend

Product Documentatie

Document Soort bestand
Product Certificate ATEX  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Productoverzicht

Toepassingsgebied


  • Kogelkranen.
  • Vlinderkleppen.
  • Plugkranen.
  • Algemene industrie.
  • Maritiem.


Bijzonderheden


  • Dubbelwerkend.
  • Uitermate geschiktineen corrosieve omgeving.
  • Gemakkelijk te installeren.
  • Vrijwel onderhoudsvrij.

Toepassing

Aanbevolen in: Voedingsmiddelen

Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)
Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 45DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 11mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 45DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F03/F05 Afmetingen vierkant: 11mm ERIKS Artikelnr: 12697414
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 60DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 14mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 60DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F05 Afmetingen vierkant: 14mm ERIKS Artikelnr: 12697415
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 85DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 17mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 85DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F05/F07 Afmetingen vierkant: 17mm ERIKS Artikelnr: 12697416
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 105DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F07 Afmetingen vierkant: 22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 105DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F07 Afmetingen vierkant: 22mm ERIKS Artikelnr: 12697417
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 125DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 22mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 125DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F07/F10 Afmetingen vierkant: 22mm ERIKS Artikelnr: 12697418
 
Log in om prijzen te zien
Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 140DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F10/F12 Afmetingen vierkant: 27mm ECON® Pneumatische aandrijving Type: 79025 Model: 140DA Roestvaststaal (RVS) Dubbelwerkend Montageflens: F10/F12 Afmetingen vierkant: 27mm ERIKS Artikelnr: 12697419
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Overbrenging: Kwartslag
Model
Werkingsprincipe: Dubbelwerkend
Filters wissen (6 van 6 artikelen getoond)