ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BAUER Lastarm star LA 25-1,0 v

ERIKS Artikelnr: 12965670

Catalogusartikelnr 1: 3024.6009

EAN: 4052462012912

Prijs (Per stuk):
€ 581,00
Log in om uw condities te zien

Lastarm, verzinkt

•    Ter vergroting van de reikwijdte van een vorkheftruck
Stevige stalen constructie, naar keuze starre of in hoogte/schuinte verstelbare lastarmen, inliggende arm uittrekbaar en kan in de uittrekposities worden geborgd met steekbouten.
•    Belastbaar en veilig
Kettingbeveiliging tegen onopzettelijk wegglijden. 1 resp. 2 veiligheidsdraailasthaken. Vorkkokers voor vorktanden, binnenafmetingen: BxH 184x84 mm.
•    Oppervlak
Geverfd in RAL 2000 oranje of verzinkt, andere kleuren op aanvraag (zie kleurenassortiment).



•     Telescooparm 7-voudig uittrekbaar
    1 veiligheids-draailasthaak


•    Hellingshoek 25°
•    Met steunpoten, onderrijhoogte 100 mm