ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0794 zwart

ERIKS Artikelnr: 23272701

EAN: 8715492870025

Fabrikant onderdeelnummer: 56837079402

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,11
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Zwart
Breedte band (mm) 23
Bandlengte (mm) 40
Max. bundeldiameter (mm) 20
Treksterkte (N) 1471