ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr1334 zklvend

ERIKS Artikelnr: 23272704

EAN: 8715492870056

Fabrikant onderdeelnummer: 56837133402

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,64
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Zwart
Breedte band (mm) 11.9
Bandlengte (mm) 25
Max. bundeldiameter (mm) 10
Treksterkte (N) 1471