ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0787 natur

ERIKS Artikelnr: 23272696

EAN: 8715492869968

Fabrikant onderdeelnummer: 56837078701

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,08
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 8.5
Bandlengte (mm) 20
Max. bundeldiameter (mm) 9
Treksterkte (N) 1471