ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0789 natur

ERIKS Artikelnr: 23272699

EAN: 8715492870001

Fabrikant onderdeelnummer: 56837078901

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,14
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 15
Bandlengte (mm) 30
Max. bundeldiameter (mm) 12.5
Treksterkte (N) 1471