ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0960 natur

ERIKS Artikelnr: 23272702

EAN: 8715492870032

Fabrikant onderdeelnummer: 56837096001

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,10
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 12
Bandlengte (mm) 25
Max. bundeldiameter (mm) 9.5
Treksterkte (N) 1471