ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr1650 natur

ERIKS Artikelnr: 23272705

EAN: 8715492870063

Fabrikant onderdeelnummer: 56837165001

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,32
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 19
Bandlengte (mm) 35
Max. bundeldiameter (mm) 16
Treksterkte (N) 1471