ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0788 natur

ERIKS Artikelnr: 23272697

EAN: 8715492869982

Fabrikant onderdeelnummer: 56837078801

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,09
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 12.5
Bandlengte (mm) 25
Max. bundeldiameter (mm) 9.5
Treksterkte (N) 1471