ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0794 natur

ERIKS Artikelnr: 23272700

EAN: 8715492870018

Fabrikant onderdeelnummer: 56837079401

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,15
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 23
Bandlengte (mm) 40
Max. bundeldiameter (mm) 20
Treksterkte (N) 1471