ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr1334 natur

ERIKS Artikelnr: 23272703

EAN: 8715492870049

Fabrikant onderdeelnummer: 56837133401

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,34
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Natuurkleur
Breedte band (mm) 11.9
Bandlengte (mm) 25
Max. bundeldiameter (mm) 10
Treksterkte (N) 1471