ItemPage
PCE

THORMAS Knst 6.6 kabbnd nr0788 zwart

ERIKS Artikelnr: 23272698

EAN: 8715492869999

Fabrikant onderdeelnummer: 56837078802

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,59
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Zwart
Breedte band (mm) 12.5
Bandlengte (mm) 25
Max. bundeldiameter (mm) 9.5
Treksterkte (N) 1471