ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

DUNKER GR42x25 24V+AS5x20

Serie: 42

Type: GR

ERIKS Artikelnr: 13274614

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning (VDC) 24
Nominaal koppel (Ncm) 3.8
Nominaal toerental (tr/min) 3600
Asdiameter (mm) 5
Aslengte (mm) 20