ItemPage
PCE

THORMAS DIN125a messing M8 kvp/100 sluitring/rondsel zonder afschuining

Serie: DIN 125A

ERIKS Artikelnr: 23262283

Catalogusartikelnr 1: 23262283

EAN: 4043952049723

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,12
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 250

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Messing
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Binnendiameter (mm) 8.4
Buitendiameter (mm) 16
Dikte (mm) 1.6
Geschikt voor boutmaat (M..) 8
DIN-norm 125A
Type Vlakke sluitring
Facet Nee
ISO-Norm 7089