THORMAS DIN125a messing M16 /250 sluitring/rondsel zonder afschuining

Serie: DIN 125A
ERIKS Artikelnr: 23262286
Catalogusartikelnr 1: 23262286
EAN: 4043952049501
Productkenmerken
Attribuut | Waarde |
---|---|
Materiaal | Messing |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Binnendiameter (mm) | 17 |
Buitendiameter (mm) | 30 |
Dikte (mm) | 3 |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
DIN-norm | 125A |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-Norm | 7089 |