ItemPage
PCE

THORMAS DIN85 pck RVS A2 M2x6 /1000 metaalschroef pankop zaaggleuf

Serie: DIN 85

ERIKS Artikelnr: 23725379

EAN: 4043377011039

 
Prijs (Per stuk):
€ 0,03
Log in om uw condities te zien
Verpakking per 1.000

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Kopvorm Pancilinder
Aandraaivoorziening Uitdrukpoorten
Materiaal Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse Roestvaststaal RVS A2
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Draadsoort Metrisch
Draadmaat (M..) 2
Spoed schroefdraad 0.4
Lengte (mm) 6
DIN-norm 85
ISO-Norm 1580

Beste bezoeker,

Hoe gaat ERIKS om met de ontwikkelingen rondom COVID-19?
ERIKS heeft alle noodzakelijke maatregelen genomen om haar medewerkers te beschermen tegen het coronavirus. De uitlevering van producten besteld op onze webshop functioneert zoals gebruikelijk.

Welke maatregelen heeft ERIKS genomen?

  • ERIKS-medewerkers hanteren de geldende hygiëne instructies van het RIVM, (inclusief social distancing van 1,5 m);
  • Personeel werkt in principe vanuit huis, uitgezonderd onze afdeling Logistiek;
  • Afhalen van leveringen bij ERIKS-vestigingen is niet langer mogelijk.

Impact op leveringen
Tot op heden beïnvloedt de verspreiding van COVID-19 de leveringen van ERIKS vrijwel niet. Orders worden op een normale wijze behandeld en uitgeleverd. Met toeleveranciers die productielocaties in de door het COVID-19 getroffen gebieden hebben, onderhouden wij intensief contact. Indien er aanleiding toe is, zoeken wij naar alternatieven om de leveringen zo goed mogelijk te garanderen. In algemene zin zijn onze voorraadposities toereikend. Omdat de situatie in getroffen gebieden snel kan wijzigen, blijft de status rondom leveringen altijd een momentopname.

Het ERIKS Webshop-team