ItemPage
PCE

BAHCO Magneetzoeker flexibel 2535F1

ERIKS Artikelnr: 23084600

Catalogusartikelnr 1: 23084600

EAN: 7314151064495

Fabrikant onderdeelnummer: 2535F1

 
Prijs (Per stuk):
€ 32,19
Log in om uw condities te zien

· Handvat ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO proces
· Handvat: 3-componenten handgreep voor maximaal comfort en krachtoverbrenging
· Uitvoering blad: verchroomd en gepolijst
· 2535F1: Neodymium magneet Ø 10 mm, capaciteit 1 kg / 35 oz
2535F3: Neodymium magneet Ø 17 mm, capaciteit 3 kg / 106 oz

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Lengte (mm) 535