ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

DURACELL Batterij Alkaline MN1203 4,5V Duracell industrial ID1203 4,5V

ERIKS Artikelnr: 23167298

Catalogusartikelnr 1: 23167298

EAN: 5000394082861

Prijs (Per stuk):
€ 4,26
Log in om uw condities te zien

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Nom. spanning (V) 4.5