ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

BG

SAPISELCO Kabelbinder nylon groen 4,5x280mm 100 stuks

ERIKS Artikelnr: 12739042

Catalogusartikelnr 1: 56920025

EAN: 8014748302892

Fabrikant onderdeelnummer: 491030

 
Prijs (Per zak):
€ 6,75
Log in om uw condities te zien

Kabelbinders, groen

Uitvoering: van polyamide 6.6, zelfdovend, overeenkomstig de norm UL94 V2 NYLON, binnen max. 30 seconden. Hoge flexibiliteit ook bij sterke temperatuurswisselingen, vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast. Levering van 100 stuks in polyethyleen zakje.

Toepassing: voor het bevestigen en bundelen van slangen, kabels en leidingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Nylon
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Zwart
Breedte band (mm) 45
Bandlengte (mm) 280
Max. bundeldiameter (mm) 76
Treksterkte (N) 1471