ItemPage
BG

SAPISELCO Kabelbinder nylon blauw 4,5x280mm 100 stuks

ERIKS Artikelnr: 12739036

Catalogusartikelnr 1: 56900025

EAN: 8014748302854

Fabrikant onderdeelnummer: 491025

 
Prijs (Per zak):
€ 6,75
Log in om uw condities te zien

Kabelbinders, blauw

Uitvoering: van polyamide 6.6, zelfdovend, overeenkomstig de norm UL94 V2 NYLON, binnen max. 30 seconden. Hoge flexibiliteit ook bij sterke temperatuurswisselingen, vergaand bestand tegen chemicaliën en bovengemiddeld kleurvast. Levering van 100 stuks in polyethyleen zakje.

Toepassing: voor het bevestigen en bundelen van slangen, kabels en leidingen.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Nylon
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Zwart
Breedte band (mm) 45
Bandlengte (mm) 280
Max. bundeldiameter (mm) 76
Treksterkte (N) 1471