ItemPage
PCE

HELLERMANN TYTON Kabelbinders Speedy Tie 12x750mm à 5 stuk

ERIKS Artikelnr: 12103950

Catalogusartikelnr 1: 56820005

Catalogusartikelnr. 2: 56520100;56520100

EAN: 4031026229478

Fabrikant onderdeelnummer: 485700

 
Prijs (Per stuk):
€ 8,78
Log in om uw condities te zien

Kabelbinders, losneembaar SpeedyTie:
Uitvoering: van polyamide 6.6 (N66), zelfdovend overeenkomstig de norm UL94 V2 NYLON, binnen een maximum van 30 seconden. Met gepatenteerde afsluitmechanisme voor gemakkelijk losmaken en weer te hergebruiken. De

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Materiaal Nylon
Kwaliteitsklasse PA 6.6
Kleur Zwart
Breedte band (mm) 12
Bandlengte (mm) 750
Max. bundeldiameter (mm) 210
Treksterkte (N) 880