ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

FORMAT Beugelzaag 300mm

ERIKS Artikelnr: 12739203

Catalogusartikelnr 1: 74170300

EAN: 4317784536875

Fabrikant onderdeelnummer: 74170300

 
Prijs (Per stuk):
€ 11,36
Log in om uw condities te zien

Beugelzaag

Uitvoering: beugel van gelakte staalbuis met ergonomische tweecomponentengreep en eenvoudig bladwissel- en spanysteem. Levering incl. zaagblad voor hout met schaafvertanding, bij de beugelzaag 300 mm wordt een extra zaagblad voor metaal geleverd.

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Type Handzagen en zaagbeugels
Lengte (mm) 300