ItemPage
PCE

METABO Vuilwaterdompelpomp PS 7500 S + afvoerslang 7m Ø 25mm

ERIKS Artikelnr: 12706835

EAN: 4007430278470

Fabrikant onderdeelnummer: 690864000

 
Prijs (Per stuk):
€ 146,28
Log in om uw condities te zien

Kit bevat:
Pomp en afvoerset met armaturen (7 mx1")
Voor het oppompen, leegpompen en laten circuleren van schoon of vuil water uit reservoirs, waterbakken of overstroomde kelders
Voor de tuinirrigatie uit waterreservoirs
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Instelbare vlotterschakelaar voor automatische werking
Robuuste behuizing van slagvaste kunststof
Ergonomische draaggreep voor makkelijk transport