ProductPage

AQUATHERM "Green Pipe" SDR9 MF RP lengte 4m

Industriële hoge kwaliteit verlasbare fusiolen PP-R buis van het merk Aquatherm, volgens ISO 9001, 14001 & 50001. UV bestendig.

PP-R (polypropyleen random) is 100% corrosiebestendig, zeer goed chemische bestendig, heeft geringe wrijving in de buis, is geurvrij, smaak neutraal, 100% recycleerbaar, goede warmte- en geluidsisolerende eigenschappen, zeer goede laseigenschappen, hoge hittebestendigheid, is licht in gewicht en heeft een lange levensduur (tot 100 jaar).

Toepassingsgebieden:
koel- en gekoeld waterinstallaties, HVAC-systemen en persluchttrajecten in bijvoorbeeld ziekenhuizen, hotels, kantoor- en schoolgebouwen, scheepsbouw en sportcomplexen.

Voorraadartikel
Materiaal: PP-RCT
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 9
Lengte (m): 4
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)
Green pipe SDR9 MF RP 4m 32x3,6 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 32x3,6 ERIKS Artikelnr: 12571628
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 40x4,5 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 40x4,5 ERIKS Artikelnr: 12571629
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 50x5,6 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 50x5,6 ERIKS Artikelnr: 12571630
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 63x7,1 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 63x7,1 ERIKS Artikelnr: 12571631
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 75x8,4 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 75x8,4 ERIKS Artikelnr: 12571632
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 90x10,1 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 90x10,1 ERIKS Artikelnr: 12571633
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 110x12,3 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 110x12,3 ERIKS Artikelnr: 12571634
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Green pipe SDR9 MF RP 4m 125x14,0 AQUATHERM Green pipe SDR9 MF RP 4m 125x14,0 ERIKS Artikelnr: 12571635
 
Log in om prijzen te zien
Verpakking per 4 meter
Voorraadartikel
Materiaal: PP-RCT
Uitwendige buisdiameter (mm)
Wanddikte (mm)
Druktrap artikel: SDR 9
Lengte (m): 4
Diffusiedicht: Nee
Filters wissen (8 van 8 artikelen getoond)