ProductPage

Panoramaspiegel 360°

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Panoramaspiegel 360°

•    Briljant spiegelbeeld voor een optimaal zicht
Voor de efficiënte bewaking in de industrie, werkplaatsen en warenhuizen.
•    Robuuste uitvoering
Gemaakt van slagvast acryl conform DIN ISO 179-1, 70 % slagvaster dan glas.
Geschikt voor wand- en plafondbevestiging, in de rand van de spiegel zijn gaten voorgeboord.
•    Leveringsomvang:
Incl. montageset voor hangende bevestiging.


* Geadviseerde richtwaarden.

Zichtafstand (m)
Gewicht (kg)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)
Observatiespiegel halve bol D60cm Observatiespiegel halve bol D60cm ERIKS Artikelnr: 12971072

Catalogusartikelnr 1: 3010.6595

 
Prijs (Per stuk):
€ 191,45
Observatiespiegel halve bol D80cm Observatiespiegel halve bol D80cm ERIKS Artikelnr: 12950916

Catalogusartikelnr 1: 3010.6600

 
Prijs (Per stuk):
€ 292,09
Observatiespiegel halve bol D90cm Observatiespiegel halve bol D90cm ERIKS Artikelnr: 12971034

Catalogusartikelnr 1: 3010.6605

 
Prijs (Per stuk):
€ 317,73
Observatiespiegel halve bol D100cm Observatiespiegel halve bol D100cm ERIKS Artikelnr: 12682969

Catalogusartikelnr 1: 3010.6610

 
Prijs (Per stuk):
€ 362,46
Observatiespiegel halve bol D125cm Observatiespiegel halve bol D125cm ERIKS Artikelnr: 12971027

Catalogusartikelnr 1: 3010.6615

 
Prijs (Per stuk):
€ 617,06
Zichtafstand (m)
Gewicht (kg)
Filters wissen (5 van 5 artikelen getoond)