ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

BISON Acrylaatkit wit 310ml koker

ERIKS Artikelnr: 23168257

Catalogusartikelnr 1: 4

Catalogusartikelnr. 2: 23168257

EAN: 8710439006987

Fabrikant onderdeelnummer: 1491145

Prijs (Per stuk):
€ 5,63
Log in om uw condities te zien

Hoogwaardige, zeer gemakkelijk verwerkbare, elasto-plastische afdichtingskit op acrylaatdispersiebasis voor het afdichten van voegen, naden, kieren en scheuren Overschilderbaar en strak afmesbaar Binnen en buiten toepasbaar (Acrylaatkit is niet geschikt voor blijvend natte plaatsen en voor blijvend elastische afdichtingen Gebruik hiervoor Bison Siliconenkit)

  • Overschilderbaar
  • Strak afmesbaar
  • Makkelijk verwerkbaar
  • Vochtbestendig
  • Uitstekende hechting zonder primer
  • Zeer goed verspuitbaar
  • UV- en weerbestendig
  • Binnen en buiten toepasbaar
  • Blijvend elasto-plastisch (max. 12,5% rek)
  • Temperatuurbestendig van -20°C tot +75°C

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Kleur Wit

Product documentatie

Document Soort bestand
Item Safety datasheet Download