ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

PCE

DUNKER G30.2 24V AS2.5x14

Serie: 30.2

Type: G

ERIKS Artikelnr: 13274611

Productkenmerken

Attribuut Waarde
Aansluitspanning (VDC) 24
Nominaal koppel (Ncm) 1
Nominaal toerental (tr/min) 3000
Asdiameter (mm) 2.5
Aslengte (mm) 14