ProductPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

Zamro is samengegaan met ERIKS! De Zamro webshop is niet meer te bereiken, we hebben u daarom doorgelinkt naar de ERIKS webshop.

We verwelkomen onze zakelijke klanten graag bij ERIKS waar men profiteert van 75 jaar ervaring en technische kennis. Bovendien heeft ERIKS een nog breder online assortiment. Meer informatie over deze samenvoeging?

Lees dan hier verder

Aansluitspanning: 24
Nominaal koppel (Ncm): 3.8
Nominaal toerental (tr/min): 3600
Asdiameter (mm): 5
Aslengte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)
GR42x25 24V+AS5x20 DUNKER GR42x25 24V+AS5x20 ERIKS Artikelnr: 13274614
Log in om prijzen te zien
GR42x25 24V+AS5x45 DUNKER GR42x25 24V+AS5x45 ERIKS Artikelnr: 13274613
Log in om prijzen te zien
Aansluitspanning: 24
Nominaal koppel (Ncm): 3.8
Nominaal toerental (tr/min): 3600
Asdiameter (mm): 5
Aslengte (mm)
Filters wissen (2 van 2 artikelen getoond)