ProductPage

FRENZELIT Band Isoglas

Product Documentatie

Document Soort bestand
Productoverzicht

Voorraadartikel
Materiaal: isoGLAS
Max. temperatuur (°C): 450
Dikte (mm): 3
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 50
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)
Band Isoglas zk 50m 50x3 FRENZELIT Band Isoglas zk 50m 50x3 ERIKS Artikelnr: 11241718
 
Log in om prijzen te zien
Voorraadartikel
Materiaal: isoGLAS
Max. temperatuur (°C): 450
Dikte (mm): 3
Breedte (mm): 50
Lengte (m): 50
Filters wissen (1 van 1 artikelen getoond)