ItemPage
PCE

Akku-Umreifungsgerät manuell OR-T83X

ERIKS Artikelnr: 23862004

Katalog Artikelnr 1: 23186603

Katalog Artikelnr 2: 3044.1060

EAN: 4030198171257

Hersteller-Teilenummer: 17125

 
Preis (pro Stück):
1.628,13 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Akku-Umreifungsgerät, halbautomatisch, ohne Verschlusshülsen – mit Reibschweißverschluss

•     Kostensparende Alternative
Manuelle Bandspannung mit Muskelkraft.
Reibschweißverschluss unter Akku-Nutzung.
Mechanische Bandabschneidung, ohne Akku-Verbrauch.
•    Einfache Handhabung
Robuste leichte Ausführung.
Sein geringes Geweicht erleichtert das Arbeiten und den Transport zwischen den Packplätzen.
•     Schnell einsatzbereit
Akku-Ladezeit nur ca. 12 min.
Ein voller Akku ist ausreichend für ca. 250 Umreifungen, je nach Bandsorte.
Geeignet für ca. 10–19 mm breite en 0,40–0,90 mm dicke Polypropylen- und Polyesterbänder.
Einsatzbereich: eckige, leichte, schwere Packstücke/Umreifungsband: PP-Kunststoffumreifungsband, 10-16 mm Breite

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team