WEARWELL Anti-Ermüdungsmatte und Randeinfassung Serie 427
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
SOFT STEP MATTE
- Eine der günstigsten Matten für ermüdungsfreies Gehen auf dem Markt: Der Vinyl-PVC-Schaumschwamm bietet dem Fuß angenehmen Halt, und verringert so Ermüdung und absorbiert den Aufdruck der Ferse. - Soft Step: ausgezeichnete Wahl für praktischen und ökonomischen Komfort mit attraktivem Kieselstein-Prägemuster.- Verfügbar als Matten und Meterware für Arbeitsstationen, einfaches Zuschneiden für Arbeitsbereiche verschiedener Größen.
WEARWELL
Anti-Ermüdungsmatte Soft step 61 x 91cm, Schwarz
ERIKS Artikelnr. 12530080
Katalog Artikelnr 1: PPE0013478 |
Preis (pro Stück):
52,10 €
|
||
WEARWELL
Anti-Ermüdungsmatte Soft step 91 x 1829cm, Schwarz
ERIKS Artikelnr. 12530086
Katalog Artikelnr 1: PPE0013484 |
Preis (pro Stück):
1.451,00 €
|