ItemPage
PCE

Alkohol Tester

ERIKS Artikelnr: 12529029

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10765

Katalog Artikelnr 2: PPE0087020

 
Preis (pro Stück):
3,84 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

ALKOHOL TESTER

- Praktische Einweg-Alkoholtester mit NF Zertifikat für das Fahrzeug.- Die Basis des Produkts ist ein Luftsack der mit ausgeatmeten Luft gefüllt werden muss. Anschließend wird der Tester aktiviert und die Luft aus dem Beutel durch das Rohr gedrückt. Dieses Rohr zeigt an, ob eine Über-oder Unterschreiten der gesetzlichen BAK.- Inhalt: 1 Reagenzglas und 1 Sack.

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team