ProductPage

BRADY Polyurethan-Stoßschutz gelb/schwarz

Stoßbänder in Gelb/Schwarz aus flexiblem und steifem Schaumstoff, Länge 1 m. Befestigung mit Klebstoff.

Form
Farbe: Gelb/Schwarz
Höhe (mm): 1000
Breite (mm): 40
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Stossschutz PU A gelb/schwarz BRADY Stossschutz PU A gelb/schwarz ERIKS Artikelnr. 23589383

Katalog Artikelnr 1: PPE0084763

Katalog Artikelnr 2: W15D-58544

 
Preis (pro Stück):
45,40 €
Stossschutz PU B gelb/schwarz BRADY Stossschutz PU B gelb/schwarz ERIKS Artikelnr. 23589384

Katalog Artikelnr 1: PPE0084764

Katalog Artikelnr 2: W15D-58546

 
Preis (pro Stück):
50,54 €
Stossschutz PU C gelb/schwarz BRADY Stossschutz PU C gelb/schwarz ERIKS Artikelnr. 12113880

Katalog Artikelnr 1: PPE0084765

Katalog Artikelnr 2: W15D-58548

 
Preis (pro Stück):
51,18 €
Form
Farbe: Gelb/Schwarz
Höhe (mm): 1000
Breite (mm): 40
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Besucher,

Wie geht ERIKS mit den Entwicklungen bezüglich COVID-19 um?
Das neue Coronavirus breitet sich weiter aus. ERIKS hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um seine Mitarbeiter*innen zu schützen. Die Lieferung der in unserem Webshop bestellten Produkte funktioniert wie gewohnt.

Welche Maßnahmen hat ERIKS getroffen?

  • ERIKS Mitarbeiter*innen halten die geltenden Hygienestandards ein, sowie einen Abstand von 1.5 m;
  • Das Personal arbeitet von Zuhause, mit Ausnahme der Logistik-Abteilung;
  • Das Abholen von Lieferungen bei ERIKS Standorten ist nicht mehr möglich.

Auswirkungen auf Lieferungen
Bis jetzt hat die Ausbreitung von COVID-19 noch keine Auswirkungen auf die Lieferungen von ERIKS gehabt. Bestellungen werden auf die gleiche Art und Weise bearbeitet und ausgeliefert*. Mit Lieferanten, die Produktionsstätten in den durch COVID-19 betroffenen Gegenden haben, halten wir intensiven Kontakt. Falls nötig, suchen wir nach Alternativen um die Lieferung bestmöglich zu gewährleisten.

Generell ist unserer Vorrat ausreichend. Da sich die Situation in den betroffenen Gebieten schnell ändern kann, bleibt der Status bezüglich der Lieferungen nur eine Momentaufnahme.

** Ausnahmen sind: Mundschutz, Overalls, Desinfektionsgels und ähnliche Hygieneprodukte. Wegen weltweitem Mangel dieser Produkte sind diese momentan nicht lieferbar.

ERIKS Webshop-team