Alkoholtupfer
ERIKS Artikelnr: 13356450
Katalog Artikelnr 1: W99Z-10775
Die Alkoholtupfer sind einzeln verpackt und zum einmaligen Gebrauch. Vermeiden Sie den Kontakt mit den Augen und halten Sie die Tücher von Kindern fern.
Technische Produktspezifikationen:
• Gewicht: 100 gr.
• Abmessungen: 10x5.5x5 cm
• Menge: 1 Box
Produktmerkmale
Attribut | Wert |
---|---|
Ausführung | Karton |
Länge (cm) | 10 |
Breite (cm) | 5.5 |
Höhe (cm) | 5 |