ItemPage
PCE

Pflasterspender SALVEQUICK gefüllt

ERIKS Artikelnr: 12529027

Katalog Artikelnr 1: W50M-50001

Katalog Artikelnr 2: PPE0087018

 
Preis (pro Stück):
23,69 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

SALVEQUICK PFLASTERSPENDER

- Salvequick Pflasterspender und Pflaster sind ein komplettes, leicht verwendbares  System. Die Pflaster sind immer am richtigen Platz, bereit zur Anwendung. Die Refill Einsätze Sind arretiert, wodurch Schwund vermieden wird.- Einfach mit einer Hand anzuwenden: zieht man das Pflaster aus dem Spender, wird ein Schutzpapier automatisch gezogen und man kann das Pflaster mit einer Hand anbringen.Inhalt:- 40 St. Textilpflaster.- 45 St. wasserfeste Pflaster.Jeder Nachfüllsatz enthält zwei Pflastergrößen: 72 x 19 mm und 72 x 25 mm.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (cm) 23
Breite (cm) 12
Höhe (cm) 50
Mit Wandhalterung Ja
Farbe Grün