ItemPage
PCE

Reddingsdeken 210x160cm

ERIKS Artikelnr: 13226070

Katalog Artikelnr 1: W99Z-10766

 
Preis (pro Stück):
1,56 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

Die Rettungsdecken sind gold- und silberfarben. Sie schützen Menschen gegen Kälte (goldene Seite) und gegen Wärme (silberne Seite) und verhindern rasche Temperaturwechsel. Das Paket ist klein und kompakt und für multifunktional einsetzbar.


Technische Produktspezifikationen:

  • Gewicht: 650 g
  • Maße: 160x210 cm
  • Menge: 10er Set (= 10 Stück)

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Länge (mm) 2100
Breite (mm) 1600