ItemPage
X
Zamro en ERIKS slaan de handen in een!

zamro.popup.line1

zamro.popup.line2

zamro.popup.link

PCE

MILLER Zweipunkt-Auffanggurt H-Design®

Serie: H-Design®

Typ: 1032840

ERIKS Artikelnr: 13229324

Katalog Artikelnr 1: W94D-50013

EAN: 3660681057440

Hersteller-Teilenummer: 1032840

 
Preis (pro Stück):
73,31 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

H-Design® 2-Punkt-Auffanggurte sind die neue Gurtgeneration für den Bau- und Industriesektor; sie bieten erhöhten Komfort, mehr Bewegungsfreiheit und Sicherheit für Arbeiter. Sie sind brandneu, innovativ und ergonomisch. Das H-Design ist auf einzigartigen Komfort und beispiellose Bewegungsfreiheit ausgerichtet, sodass sich die Benutzer ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können und in der Lage sind, selbst in der Höhe ausgezeichnete Arbeit zu leisten. Diese neue Produktpalette ist mit zwei Optionen für leicht zugängliche, vordere Anschlagpunkte erhältlich: entweder mit zwei breiten, dünnen Anschlagschlingen, oder mit einem patentierten D-Ring. Auch Gurtschnallen und automatische Verschlüsse sind erhältlich.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Grösse 2
Norm EN 361