ItemPage
PCE

MILLER Zweipunkt-Auffanggurt H-Design® DuraFlex™

Serie: H-Design®

Typ: 1032872

ERIKS Artikelnr: 13229323

Katalog Artikelnr 1: W94D-50012

EAN: 3660681057327

Hersteller-Teilenummer: 1032872

 
Preis (pro Stück):
126,46 €
Einloggen um Ihre Konditionen zu sehen

H-Design® Duraflex™ 2-Punkt-Auffanggurt, bestehend aus zwei vorderen Anschlagschlingen und automatischen Verschlüssen an Brust- Beinschlaufen. Schulterschlaufen: Duraflex Stretch-Gurtband, 44,5mm, PES mit PTFE-Behandlung (Schutz gegen Wasser und Flecken). Weitere Schlaufen: schwarzes Standard-Gurtband, 44mm, PES mit PTFE-Behandlung (Schutz gegen Wasser und Flecken). D-Ring-Anschlagpunkt am Rücken; Material: Edelstahlausführung, Silber verzinkt. Brustbein-Anschlagpunkt: lange Gurtbandschlaufen. Automatische Aluminium-Verschlüsse. Stahl-Gurtschnallen; Ausführung: Silber verzinkt. Zertifiziert für eine maximale Belastung von 140 kg.

Produktmerkmale    

Attribut Wert
Grösse 2
Norm EN 361