MILLER Falcon Höhensicherungsgerät verzinkt Standard-Produktlinie
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Eine automatisch einziehbare Lebenslinie ist die ideale Fallschutzlösung für Bau- und Industriesektor, Lager, Versorgung, Bergwerke und Anwendungen auf begrenztem Raum. Nahezu unzerstörbares, hochschlagfestes Nylongehäuse, verzinktes Stahlseil und Screwgate-Karabiner. Belastungsanzeige mit Drehwirbel-Karabiner oben und Karabinerhaken mit Drehwirbel. Der schnell schaltende Bremsmechanismus arretiert den Absturz nach wenigen Zentimetern. EN 362; EN 360.
MILLER
Höhensicherungsgerät Falcon verzinkt 10m
ERIKS Artikelnr. 13229319
Katalog Artikelnr 1: W94D-50009 |
Preis (pro Stück):
830,39 €
|
||
MILLER
Höhensicherungsgerät Falcon verzinkt 20m
ERIKS Artikelnr. 13229320
Katalog Artikelnr 1: W94D-50010 |
Preis (pro Stück):
1.051,65 €
|